ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 建具金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ・ボルト・ナット
木工用ビス ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8本)
注文コード
24809417
品番
00065910
参考基準価格(税別)
¥286
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ピッタリサポート専用で使用します。
用途
ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ。
仕様
ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。
トラスコ品番
789-4210
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
3.8×25
質量(g)
12