ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 建具金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ・ボルト・ナット
木ねじ ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8本)
注文コード
24809426
品番
00065911
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ピッタリサポート専用で使用します。
用途
ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ。
仕様
ビス:ピッタリサポート専用 ツライチ仕上げ、ボルト:ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。
トラスコ品番
789-4228
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
4.1×25
質量(g)
16.2