ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 建具金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ・ボルト・ナット
6角ボルト ニッケル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
24809496
品番
65918
参考基準価格(税別)
¥342
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ピッタリサポート専用で使用します。
仕様
ピッタリサポートをボルトでしっかり留め付ける。
材質
スチール
サイズ
M6×20
表面処理
ニッケルメッキ
セット内容
ナット・ワッシャー・Sワッシャー 各2セット
質量(g)
22
用途
ピッタリサポート専用
トラスコ品番
789-4295