※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの カウンター・演台
ナイキの カウンター
カウンターテーブル (モプト MP型)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
色
天板:ダークウォールナット/脚:ブラック
注文コード
24818589
品番
MPH1245-BWN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥125,200
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
この商品は
色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
働き方や、インテリアコーディネートに合わせて豊富なラインナップから選べるミーティングテーブルです。
用途
ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
トラスコ品番
208-8278
色
天板:ダークウォールナット/脚:ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×450×1000
仕上
(天板)スチール製、メラミン化粧板ABSエッジ張り
材質(脚)
スチール塗装仕上
グリーン購入法
適合
アジャスター
付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品のため、表示納期から前後する可能性がります。
※転倒の恐れがありますので、壁付けにてご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,900
/
税込
¥
7,590
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません