DIFC-FSB3B(S75)(GOT) 三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ ダイヤトレンド 24819630 DIFC-FSB3B(S75)(GOT) 三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ ダイヤトレンド 24819630 DIFC-FSB3B(S75)(GOT) 三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ ダイヤトレンド 24819630 DIFC-FSB3B(S75)(GOT) 三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ ダイヤトレンド 24819630 DIFC-FSB3B(S75)(GOT) 三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ ダイヤトレンド 24819630

三菱インタフェースコンバータ フルセットバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様D-SUB25P→A1SD75(専用ハーフピッチ14P)用変換ケーブル、パソコン⇔GOT(D-SUB9P)専用ケーブル付き セット内容DFX5-UGE、DIFC-U4、DFX-422CAB、DQ-CABN、DINV-485CAB-015、miniUSB Cable、LANケーブル、スクリュードライバー、三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属(コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m)、三菱表示器⇔PC用RS-232C⇔USBコンバータケーブルDGOT-U2付属(コネクタ形状:D-SUB9Pレセプタクル⇔USB Type-A ケーブル長:2m) 注文コード24819630 品番DIFC-FSB3B(S75)(GOT)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,250
販売価格(税別)
87,500
この商品は仕様・セット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

AからiQ-Fまで、接続可能な三菱製FA機器は20機種以上。シリアル・USB・イーサネットポート搭載の三菱FA機器に接続可能です。
ケーブル選定不要。さらに、付属の専用バッグに収納でき、持ち運びにも便利。
急なメンテナンスにもフルセットバッグ1つを持っていけば安心です。
三菱FA機器対応インタフェースコンバータ フルセットバッグ

仕様D-SUB25P→A1SD75(専用ハーフピッチ14P)用変換ケーブル、パソコン⇔GOT(D-SUB9P)専用ケーブル付き セット内容DFX5-UGE、DIFC-U4、DFX-422CAB、DQ-CABN、DINV-485CAB-015、miniUSB Cable、LANケーブル、スクリュードライバー、三菱A1SD75接続用RS-422コネクタ変換ケーブルDAD01R4H付属(コネクタ形状:専用ハーフピッチ14P⇔D-SUB25Pレセプタクル ケーブル長:0.15m)、三菱表示器⇔PC用RS-232C⇔USBコンバータケーブルDGOT-U2付属(コネクタ形状:D-SUB9Pレセプタクル⇔USB Type-A ケーブル長:2m) ケーブル長(m)DFX5-UGE:2、DIFC-U4:3、miniUSBケーブル:3、DFX-422CAB:0.15、DQ-CABN:0.15、DINV-485CAB-015:0.15、LANケーブル:2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする