SNMシリーズ 高出力トーチ3x3

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24821739 品番SNM-J133D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ。単3×3本電池式モデル、電池直列式
単3アルカリ電池×3本使用で520ルーメンの高出力、8時間の連続点灯が可能
High/Lowの2段階照射でLowモードは20時間の連続点灯
ネックスイッチでON/OFF、夜間巡回時等の本体保持に最適
テスト用電池付属
1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ

付属品テスト用電池 質量(g)194 電源単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) 寸法(Φ×Lmm)30.0×223.0 防塵防水性能54 光束(Lm)最大520 明るさ(Lm)520〜300 照射距離(m)最大約222 連続点灯時間(時間)8〜20 落下耐久(m)1
注意
※エネループ、エボルタ使用可能

商品説明動画

GENTOS SNM-J133D点灯パターン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24821739 SNM-J133D 13195659 ST-133D ステラ ハンディトーチ3x3 GENTOS ステラ ハンディトーチ3x3 GENTOS 1台 3,698 税込4,068 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24821739
2024-06-19
用途:
警備巡回
サービス業

重さが軽く、そこまで光量を必要としない場所では十分です
またエネループ対応なのもありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする