HDFE0626PD カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事 24821870

 

HDFE0626PD カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事 24821870
HDFE0626PD カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事 24821870
HDFE0626PD カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事 24821870

カラーLEDフィラメント電球 E26 調光

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
光色ピンク
内容量1個注文コード24821870品番HDFE0626PD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。
調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。

種別エジソン型質量(g)45消費電力(W)6適合規格PSE準拠口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)65×138波長(nm)620光色ピンクRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応

商品説明動画

lda hdfe0626rd 赤色LEDフィラメント電球 エジソンバルブ アラート 注意 警告 LED光商事
hdfe0626pd E26口金 ピンクカラー フィラメント電球 調光対応 セクシーなフィラメント エジソンバルブ LED光商事
lda hdfe0626gd ナチュラルな色合い 緑色 LEDフィラメント電球 癒やし LED光商事
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする