光商事
光商事の 電球
光商事の LED電球
光商事の シャンデリア球タイプLED電球
E12フィラメント球シャンデリア調光
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24822010
品番
HDFC0412AD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
柔らかな暖色がとてもおしゃれなシャンデリア球。アンティークでもモダンでも落ち着いた華麗な雰囲気に灯します。調光にも対応しているので、より細かなイメージで光の演出が可能です。
種別
シャンデリア球型LED
質量(g)
15
消費電力(W)
4
適合規格
PSE準拠
口金
E12
全光束(Lm)
370
入力電圧(V)
AC100 50/60Hz
寸法(Φ×mm)
35×93
色温度(K)
2700
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
83
調光の可否
対応
商品説明動画
LED光商事 E12 E14 E17 口金LEDシャンデリア球 30W相当 調光対応( lda hdfc0412ad lda hdfc0417ad)
参考になった