Vita
Vitaの 椅子
Vitaの オフィス用チェア(OAチェア)
Vitaの レザーチェア
フットレスト付きボスチェア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24822265
品番
TAN-835(WH)
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕事に休憩に大活躍のチェア。無段階で角度調節出来て便利。
色
ホワイト
全高(mm)
1150〜1250
座面高さ(mm)
470〜570
用途
休憩の際にはフットレストを引き出す事でゆったりと過ごせます。
材質
構造材:スチール、張材:合成皮革(ポリウレタン)
寸法(mm)
460×720(背もたれ)
奥行(mm)
1020〜1360(フットレスト使用時)
耐荷重(kg)
80
キャスター
○
肘掛
○
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
680×670〜1020×1150〜1250
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
510×480
材質(クッション)
ウレタンフォーム
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1につき
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
離島
数量1につき
¥
5,544
/
税込
¥
6,098