3つの差込口と1つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、2つのUSB-Aポートを備えたUSBタップです。
USBの最大出力は32Wで、別途充電器などを用意することなく複数台同時充電ができます。
また、USB Power Delivery 30Wが利用でき、スマートフォンやタブレットの急速充電、一部パソコンの充電も可能です。
3つの差込口と1つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、2つのUSB-Aポートを備えたUSBタップです。
USBの最大出力は32Wで、別途充電器などを用意することなく、対応するスマートフォンやタブレットを複数同時に充電できます。
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 30Wが利用でき、対応するスマートフォンやタブレットの急速充電、一部パソコンの充電が可能です。
USB-Aポートには接続された機器を自動検知し、最適な出力で充電できる「おまかせ充電」機能を搭載しています。
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aのポートにはそれぞれ専用のポートキャップが付いており、不使用時にホコリの侵入を防止します。
AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。
AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
AC差込口の間隔距離を57mmとすることで、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計となっています。
サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。
※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。
360度回転可能な脚パーツを展開することで重いACアダプターなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。
脚パーツには直径約10mmの吊り穴と、十字型のダルマ穴を備えており、フックやネジで壁などに引っ掛けて利用できます。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。
プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。
狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
※USBを利用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.