HDD (ハードディスク)外付け ポータブル 2.5インチ ファンレス静音設計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24823464 品番SGP-LX020UBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

世界最大級のHDDメーカーであるシーゲイトが自ら開発した、世界品質の外付けポータブルハードディスク ”Expansion”シリーズ。
販売元のエレコムによる、日本語での充実したサポート体制で、はじめてHDDを購入される方でも安心です。
世界最大級のHDDメーカーであるシーゲイトが自ら開発した世界品質の外付けポータブルハードディスクです。
シーゲイトは世界有数のハードディスクドライブメーカーです。累計20億台を超える出荷実績が裏付ける高度な生産管理体制により、優れた品質の製品を皆様にお届けしています。
販売元のエレコムが日本語のかんたん接続ガイドや国内スタッフによる充実したサポート体制を用意しているため、はじめてHDDを購入される方でも安心です。
USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応で、5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。
exFAT形式にフォーマット済みなので、WindowsパソコンにやMacに接続するだけですぐに使用可能です。
USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能も利用できます。
※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。
耐久性にも優れ、24時間連続テレビ録画にも対応しています。
シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。
パソコンやテレビへの接続方法、設定方法を分かりやすく解説した「かんたん接続ガイド」をWebに掲載しています。ハードディスクの知識がなくても安心して使えます。
最新テレビ機種との対応情報も随時Web更新しているため、QRからすぐに確認ができ、安心してお買い上げいただけます。
ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。
落下、水没、破損、うっかり消去、上書きなど、どんな状況でデータを失ってもデータを復旧し、ストレージをより安心して利用できるようになるサービスです。
※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。
※地上デジタル放送等のテレビ録画データは権利の関係上、復旧できません。
※データ復旧サービスは、シーゲイトサポートセンターがサポートを行います。
この製品は、ChromeOS の最新バージョンを実行できるデバイスで動作し、Google の互換性基準を満たすものとして認定されています。Google はこの製品の動作と安全性に関する要件の遵守について責任を負いません。この製品は、製品の契約条件に従ってエレコム株式会社によってのみサービスおよびサポートされます。テクニカルサポートとカスタマーサービスについては、エレコム株式会社に直接お問い合わせください。Chromebook および Works With Chromebook バッジは、Google LLC の登録商標です。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。Works With Chromebook とは、Google が提供する ChromeOS を搭載したコンピューター Chromebook に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

付属品USB3.2(Gen1)ケーブル(USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0互換、約0.4m※コネクター含まず)×1 仕様出荷時フォーマット:exFAT 対象パソコンUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ、 Chromebook ブラック 質量(g)約160 規格電気用品安全法:対象外 電源PC電源連動 対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14、ChromeOS コネクタ形状USB3.2 Micro-B×1 入力電圧(V)5(USBバスパワー) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115.5×12.5 回転数非固定 保証期間1年間 使用地区日本国内 ※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 LEDアクセスLED インターフェイスUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)2 ドライブ数1 RAID機能無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする