曜日別特売
LD-GPAT/BU1/RS1 LANケーブル CAT6A 簡易パッケージ ストレート 爪折れ防止 エレコム 24823534

LD-GPAT/BU1/RS1 LANケーブル CAT6A 簡易パッケージ ストレート 爪折れ防止 エレコム 24823534
LD-GPAT/BU1/RS1 LANケーブル CAT6A 簡易パッケージ ストレート 爪折れ防止 エレコム 24823534
LD-GPAT/BU1/RS1 LANケーブル CAT6A 簡易パッケージ ストレート 爪折れ防止 エレコム 24823534
LD-GPAT/BU1/RS1 LANケーブル CAT6A 簡易パッケージ ストレート 爪折れ防止 エレコム 24823534
LD-GPAT/BU1/RS1 LANケーブル CAT6A 簡易パッケージ ストレート 爪折れ防止 エレコム 24823534
LD-GPAT/BU1/RS1 LANケーブル CAT6A 簡易パッケージ ストレート 爪折れ防止 エレコム 24823534
LD-GPAT/BU1/RS1 LANケーブル CAT6A 簡易パッケージ ストレート 爪折れ防止 エレコム 24823534
LD-GPAT/BU1/RS1 LANケーブル CAT6A 簡易パッケージ ストレート 爪折れ防止 エレコム 24823534
LD-GPAT/BU1/RS1 LANケーブル CAT6A 簡易パッケージ ストレート 爪折れ防止 エレコム 24823534
LD-GPAT/BU1/RS1 LANケーブル CAT6A 簡易パッケージ ストレート 爪折れ防止 エレコム 24823534

LANケーブル CAT6A 簡易パッケージ ストレート 爪折れ防止

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ケーブル長(m)約1
内容量1個注文コード24823534品番LD-GPAT/BU1/RS1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

次世代10ギガビット・イーサネット・伝送帯域500MHzまでに対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブルです。
ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。
1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。
※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
カテゴリー6Aに対応したスタンダードなLANケーブルです。
高速光通信に最適な、次世代10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TXといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
ノイズの影響を受けにくいツイストペア仕様です。
60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。
1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×その他10本入りブルー規格Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)ケーブル長(m)約1構造ヨリ線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージ段ボール箱爪折れ防止コネクタの有無両端コネクター付きPoE対応PoE++
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする