マウスパッド 丸型 スムースクロス素材 ほどよいグリップ感 厚さ6mm 21×21cm テレワーク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24823690 品番 MP-FC01WF
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

本体表面に可愛らしいしろちゃんの顔をプリント!心地よい手触りと快適な操作感を実現するなめらか素材を表面に、グリップ感抜群のエラストマーを裏面にそれぞれ採用し、角が無く手にやさしいマウスパッドです。
手触りが心地よいなめらか素材のしろちゃんマウスパッドです。
表面には可愛らしいしろちゃんの顔入りで、デスクワーク中に癒しを与えてくれます。
角がなく、手にやさしい厚みのある形状を採用しています。
裏面は、デスクにぴったりと吸着してズレを防ぐグリップ感抜群のエラストマー素材を使用しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

材質表面:ポリエステル・ポリウレタン、裏面:エラストマー ホワイトフェイス 質量(g)約183 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約210×210×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする