光
光の 安全保護テープ
光の すべり止めテープ
ノンスリップテープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5個)
注文コード
24824566
品番
NS20-183
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
屋内でのスリップ事故防止に役立ちます
屋内階段のすべり止めにも最適です
簡単に貼り付けできる粘着タイプです
色
ホワイト
テープ幅(mm)
20
使用場所
屋内用
用途
滑り止め用
寸法(mm)
20×1800
テープ長さ(mm)
1800