光
光の 安全保護テープ
光の すべり止めテープ
ノンスリップテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5個)
注文コード
24824575
品番
NS25-451
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
屋内でのスリップ事故防止に役立ちます
屋内階段のすべり止めにも最適です
簡単に貼り付けできる粘着タイプです
色
ベージュ
テープ幅(mm)
25
使用場所
屋内用
用途
滑り止め用
寸法(mm)
25×4500
テープ長さ(mm)
4500