ニトムズ
ニトムズの 安全保護テープ
ニトムズの ラインテープ
室内用 ラインテープ A型
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50巻)
注文コード
24825090
品番
J3822
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ずれない強力タイプ!
思いどおりのライン引きを。
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.17
基材
特殊ポリオレフィン
粘着剤
ゴム系
使用場所
屋内
質量(g)
190
耐熱温度(℃)
60
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
10.28
引張強度(N/10mm)
29.4
剥離紙
あり
粘着タイプ
強力