ラインテープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(36巻) 注文コード 24825239 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

耐候性のあるPVC基材のセパなしタイプのラインテープです。平滑な床面の施工に適しております。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.15 基材PVC 粘着剤ゴム系粘着剤 用途工場、店舗、学校、病院などの区画、廊下のライン表示に 粘着力(N/10mm)1.76 引張強度(N/10mm)27.47 特性耐候

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
作業エリア分け(ライン分け)

接着力・テープ厚みなどの使用上は全く問題は無いと判断しています。
改善提案としては、テープ伸縮をもう少し抑えてほしい。

対象商品:
53101966
2023-07-07
用途:
体育館に一時的な目印
建設業・工事業

適度な強度があり,剥がしたときの糊残りもありませんでした。もう少し伸びが少なければきれいなラインを作りやすくベストです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする