寺岡製作所
寺岡製作所の 電子・基板用テープ
寺岡製作所の アルミ/銅テープ
アルミ箔粘着テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50巻)
注文コード
24825266
品番
833 0.08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
NO.833は、アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。
シールド用として、ダクト・配管用として、ご使用下さい。
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.08
用途
電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用、厨房機器の隙間の防水用、各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用
規格
UL510 Flame retardant
伸び(%)
7
引張強度(N/25mm)
80.9
粘着力(N/25mm)
14.71