キラックス
キラックスの 安全保護テープ
キラックスの ラインテープ
PVC簡易ラインテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(36巻)
注文コード
24825650
品番
PVC-RT-WH-36P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
PVC(塩ビ)基材の簡易ラインテープです。
色
白
テープ幅(mm)
約50
テープ長さ(m)
約33
テープ厚さ(mm)
約0.15
基材
PVCフィルム
粘着剤
ゴム系
用途
短期の通路表示や区画標示に。屋内の平滑な床面の標示テープとして。
注意
※テープを貼る面の水分や汚れを取り除いて、しっかり押さえて貼り付けしてください。
※皮膚等人体には貼り付けしないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※テープを保管する際は、直射日光を避け、涼しい所に保管ください。
※冬場の低温時には接着力が落ちるので、室温10℃以上の温かい環境で作業してください。
※被着体によってはのり残りする場合があります。
※のり残りがダメな箇所では使用を避けてください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24825650
PVC-RT-WH-36P
24825248
-
ラインテープ
リンレイテープ
1ケース(36巻)
¥
20,980
税込
¥
23,078
注文コードが変更になりました