シーガー エース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数1.0号 注文コード24826097 品番-
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は号数など15種類から選べます 他の種類を見る

シーガー独自の二重構造技術により、高レベルの結節強度を実現

用途ハリス・リーダー・仕掛け作り全般 長さ(m)60 結節強力(kg)標準1.5 号数1.0号 標準直径(mm)0.165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする