シーガー グランドマックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数4号 注文コード24826325 品番-
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は号数など16種類から選べます 他の種類を見る

フロロカーボンハリスに求められる結節強度、感度、耐摩耗性を追求した最強レベルのハリス

用途ハリス・リーダー・仕掛け作り全般 長さ(m)60 結節強力(kg)標準6.1 号数4号 標準直径(mm)0.33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする