シーガー
シーガーの 釣具
シーガーの 釣り糸/ワイヤー
シーガー グランドマックスFX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
0.6号
注文コード
24826386
品番
-
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
グランドマックスの強度に、FNT製法でしなやかさをプラスしたシーガー最高グレードのフロロカーボンハリス
用途
ハリス・リーダー・仕掛け作り全般
長さ(m)
60m
結節強力(kg)
標準1.05
号数
0.6号
標準直径(mm)
0.128