シーガー グランドマックスFX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 号数0.8号 注文コード24826395 品番-
販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は号数など16種類から選べます 他の種類を見る

グランドマックスの強度に、FNT製法でしなやかさをプラスしたシーガー最高グレードのフロロカーボンハリス

用途ハリス・リーダー・仕掛け作り全般 長さ(m)60m 結節強力(kg)標準1.45 号数0.8号 標準直径(mm)0.148

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする