リビング扇風機 DCモーター/入切タイマー/風量9段階

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24829290 品番YLX-YD30(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

機能もデザインもとことんこだわったDC扇風機。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。
風量調節9段階。左右方向の自動首振り運転に対応。入タイマー(2/4/6時間)、切タイマー(1/2/4時間)付き。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。リズム運転搭載。

用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機として。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。 質量(kg)3.1 ホワイト 消費電力(W)16(50/60Hz) 電源AC100V(50/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数5 モーターDCモーター 電源コード(m)1.55 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×66〜85 風量調整9段階 入タイマー2/4/6時間 切タイマー1/2/4時間 リズム風
取扱説明書:(0.68MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24829290 YLX-YD30(W) 63429819 YLR-YD30E(W) 扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー YAMAZEN(山善) 扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー YAMAZEN(山善) 1台 5,898
欠品中
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする