EVUC(エバック)
EVUC(エバック)の ホース
EVUC(エバック)の 給排水用ホース
排水ホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
24838207
品番
UH-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
一般雑排水などに使用
内管フラットでスムーズ排水
オール樹脂製で軽量
柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズ
ハサミやナイフで簡単にカット可能
材質
チューブ材:軟質PVC、補強線:PP
ピッチ(mm)
9.0
内径(Φmm)
19
最小曲げ半径(mm)
72
ホース長さ(m)
20
使用流体
排水
ホース外径(Φmm)
24
参考質量(g/m)
90
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません