EVUC(エバック)
EVUC(エバック)の 空調/換気関連部品
EVUC(エバック)の エアコン部材
EVUC(エバック)の ドレン管
消音バルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24838636
品番
ESV-146B(簡易包装)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
外気の侵入を防ぎ、ポコポコ音の発生を防止
逆止弁が取り外し可能でお手入れ簡単
アダプター着脱で呼び径Φ14・Φ16のドレンホースに対応
悪臭・虫の侵入をシャットアウト
材質
本体:アクリル樹脂、逆止弁・Φ14アダプター:エストラマー樹脂
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
76×24×24
適合ホース
(ドレンホース)Φ14/Φ16
呼び径(Φmm)
14・16
注意
※消音バルブとドレンホースの接続は、ビニールテープで接続してください。(接着剤使用不可)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません