曜日別特売
16ER28UN AH8015 チップ ER/L-UN タンガロイ 24839275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16ER28UN AH8015 チップ ER/L-UN タンガロイ 24839275
16ER28UN AH8015 チップ ER/L-UN タンガロイ 24839275

チップ ER/L-UN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)山数28注文コード24839275品番16ER28UN AH8015
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
サイズ16山数28勝手RコーナーR(mm)0.11RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法PDX(mm)0.5寸法PDY(mm)1.2
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする