曜日別特売
DNMG150604-TM T6215 チップ DNMG-TM タンガロイ 24841095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150604-TM T6215 チップ DNMG-TM タンガロイ 24841095
DNMG150604-TM T6215 チップ DNMG-TM タンガロイ 24841095

チップ DNMG-TM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.4注文コード24841095品番DNMG150604-TM T6215
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
厚さ(mm)6.35穴径(Φmm)5.16刃長(mm)15.5コーナーR(mm)0.4最大切込み量ap(mm)5最大送り(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応最小切込み量(mm)1寸法IC(mm)12.7最小送り(mm)0.2
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする