※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNMG150604-PM T6215 チップ DNMG-PM タンガロイ 24841445 DNMG150604-PM T6215 チップ DNMG-PM タンガロイ 24841445

チップ DNMG-PM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.4 厚さ(mm)6.35 注文コード24841445 品番DNMG150604-PM T6215
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法RE・コーナーR・厚さなど24種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)6.35 穴径(Φmm)5.16 刃長(mm)15.5 コーナーR(mm)0.4 最大切込み量ap(mm)5.5 最大送り(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.5 寸法IC(mm)12.7 最小送り(mm)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする