曜日別特売
SNMG120404-DM T9225 ネガ、M級、正方形インサート、中切削用 タンガロイ 24841960

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNMG120404-DM T9225 ネガ、M級、正方形インサート、中切削用 タンガロイ 24841960
SNMG120404-DM T9225 ネガ、M級、正方形インサート、中切削用 タンガロイ 24841960

ネガ、M級、正方形インサート、中切削用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
4.76
注文コード
24841960
品番
SNMG120404-DM T9225
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

用途
中切削
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
5.16
刃長(mm)
12.7
コーナーR(mm)
0.4
最大切込み量ap(mm)
5
最大送り(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小切込み量(mm)
1
寸法IC(mm)
12.7
最小送り(mm)
0.2
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする