※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ TNMG-PM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.4
形状
三角形
注文コード
24842529
品番
TNMG160404-PM T6215
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE・コーナーR・形状
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T6215
形状
三角形
厚さ(mm)
4.76
穴径(Φmm)
3.81
刃長(mm)
16.5
切刃長さ(mm)
16
逃げ角(度)
0
コーナーR(mm)
0.4
最大切込み量ap(mm)
5.5
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
最大送り(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小切込み量(mm)
0.5
寸法IC(mm)
9.525
最小送り(mm)
0.15