※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.4形状六角形80°注文コード24843606品番WNMG080404-DM T6215
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,348販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・コーナーR・形状など36種類から選べます他の種類を見る 鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性