※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPMT09T308-PS T6215 チップ CPMT-PS タンガロイ 24844060 CPMT09T308-PS T6215 チップ CPMT-PS タンガロイ 24844060

チップ CPMT-PS

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)9.7 注文コード24844060 品番CPMT09T308-PS T6215
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はコーナー半径・形状・厚さなど76種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)9.7 穴径(Φmm)9.525 最大切込み量ap(mm)4.4 最大送り(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)3.97 寸法IC(mm)0.8 最小送り(mm)0.5
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40209644
2016-11-30
用途:
旋盤での、内径加工で使っています。

ステンレス等の加工に使用。
摩耗が少なく、精度も問題なく加工できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする