※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DCMT11T304-TM NS9530 チップ DCMT-PS タンガロイ 24844340 DCMT11T304-TM NS9530 チップ DCMT-PS タンガロイ 24844340

チップ DCMT-PS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.4 注文コード24844340 品番DCMT11T304-TM NS9530
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥9,449
販売価格(税別)
8,590
この商品はコーナー半径・コーナーR・内容量など83種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)3.97 穴径(Φmm)4.4 刃長(mm)11.6 コーナーR(mm)0.4 最大切込み量ap(mm)3 最大送り(mm)0.23 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)0.25 寸法IC(mm)9.525 最小送り(mm)0.06
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする