※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ DCMT-PS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.8
注文コード
24844358
品番
DCMT11T308-TM NS9530
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,449
販売価格(税別)
¥
8,590
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーナーR・内容量
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
3.97
穴径(Φmm)
4.4
刃長(mm)
11.6
コーナーR(mm)
0.8
最大切込み量ap(mm)
3
最大送り(mm)
0.23
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小切込み量(mm)
0.25
寸法IC(mm)
9.525
最小送り(mm)
0.06
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります