GRIT ヘッドライト一体化可能ヘルメット 成型内装

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24845575 品番 GH01VYM-BL
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ヘッドライトがヘッドバンドなしで直接装着可能な革新的なヘルメットです。
ヘッドライトを直接装着することでズレるストレスから解放、またケーブルホルダー搭載で社名が隠れず安全性も向上します。
多種多様のヘッドライト装着に対応しています。
視界を遮らない半透明バイザーです。
ヘルメット上面に蒸れを防ぐ通気孔付きです。
国家検定合格品です。

用途飛来・落下物用、墜落時保護用 セット内容ヘッドライト用アタッチメント(前後2本セット) 材質帽体:ABS、バイザー:PC 種類アメリカンタイプ 内装成形内装 頭囲(cm)54〜62 衝撃吸収ライナー有り 通気孔有り 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 バイザー色透明グレー
注意
※ヘッドライトは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする