オリジナルLEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数8 注文コード24845636 品番JCL8-NB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は適用畳数など2種類から選べます 他の種類を見る

シーリングライトとしてご使用いただけ,ます
フリッカーレスで快適な明るさ
スリムボディで天井もすっきり
調光・昼白色
専用リモコン付き
LEDのため消費電力の削減に貢献
フリッカーレスで心地よい光!

電圧(V)100 消費電力(W)40 色温度(K)5000(昼白色) 光源色昼白色 調光方式10段階 適用畳数8 調色の可否不可
関連資料:(9.59MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする