JAPPY
JAPPYの 照明器具
JAPPYの 住宅・店舗照明
JAPPYの シーリングライト
オリジナルLEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適用畳数
6
注文コード
24845645
品番
JCL6-NB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
適用畳数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
シーリングライトとしてご使用いただけ,ます
フリッカーレスで快適な明るさ
スリムボディで天井もすっきり
調光・昼白色
専用リモコン付き
LEDのため消費電力の削減に貢献
フリッカーレスで心地よい光!
電圧(V)
100
消費電力(W)
33
色温度(K)
5000(昼白色)
光源色
昼白色
調光方式
10段階
適用畳数
6
調色の可否
不可
関連資料:
(9.59MB)