A020AA01 ヘルメット ストラト(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用) PETZL 24845688 A020AA01 ヘルメット ストラト(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用) PETZL 24845688 A020AA01 ヘルメット ストラト(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用) PETZL 24845688

ヘルメット ストラト(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24845688 品番 A020AA01
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。
側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。
ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。
あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。
ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています

イエロー 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用 材質ABS樹脂 ひもタイプワンタッチ式 適合頭囲(cm)53〜63 種類MP型 用途高所作業、および地上作業 質量(g)435 アズワン品番64-8394-79 各種認証保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC 衝撃吸収ライナー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする