適合害虫
アブラムシ、コナジラミ、アザミウマ、カイガラムシ、ケムシ、カメムシ
適合作物
●野菜:トマト、ミニトマト、なす、きゅうり、ピーマン、ねぎ、オクラ、ブロッコリー、はくさい、レタス、キャベツ、かぼちゃ、さやえんどう、えだまめ、さやいんげん、じゃがいも
●花き類:バラ、ペチュニア、インパチェンス、チューリップ、パンジー、マリーゴールド、スイセン、クリスマスローズ、アサガオ、キク、シクラメン、ユリ
●果樹:うめ、おうとう(さくらんぼ)、りんご、もも、なし、ぶどう、かき、マンゴー
●かんきつ:みかん、レモン、ゆず、きんかん
●樹木類:ツバキ、まさき、つつじ、アジサイ、キンモクセイ、モミジ
●観葉植物:ポトス、アイビー、サンセベリア
用途いろいろな植物に使える殺虫剤。
成分ジノテフラン:0.010% 水、界面活性剤等:99.99%
区分農薬(殺虫剤)
タイプスプレー
種類農薬(殺虫剤)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×261×89
希釈倍率原液
対象害虫アブラムシ、コナジラミ、アザミウマ、カイガラムシ、ケムシ、カメムシ
希釈原液
性状無色透明液体
農林水産省登録第(号)23506