アースガーデン ムカデよけ撃滅 置くタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24845880 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

●化学殺虫成分不使用
●置くだけで逃げる
●侵入させない
●ハーブの香り:いい香りだから家の中で使える
●効果は約3ヵ月持続※使用環境により異なります。
●お子様やペットがいるご家庭でも
【容器の特長とサイズ】
●こぼれないから倒れても安心
●ムカデの行動に合わせ下向きに香りが広がるスリット設計
●いい香りだけどしっかりムカデが嫌がる植物由来成分
●直径10cm・高さ6cm
【品名】芳香剤
【対象害虫】ムカデ

使用場所
寝室、玄関、窓ぎわ、物置き
用途置くだけでムカデの屋内への侵入を約3ヵ月防ぐ。 成分【有効成分】植物由来成分 タイプ置き型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×230×65 香りハーブの香り 対象害虫ムカデ 適合害虫ムカデ 有効期間約3ヵ月(使用環境により異なる。) 剤形置き型
注意
※本品は食べられません。
※用途以外に使用しないでください。
※本品はムカデの駆除を目的にしたものではありません。
※直射日光のあたる場所、高温になる場所をさけ、子供の手の届かない場所で使用、保管してください。
※使用後は各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
【応急処置】
※誤って口に入れたときは、水でよくすすいでください。皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。万一異常のある場合、医師に相談してください。
※使用中気分が悪くなった場合、直ちに使用をやめ、すみやかに換気してください。
※誤食に注意

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24845880
2025-08-28
用途:
室内
飲食業

よくムカデが発生するのですが、置くだけで現れなくなります。必ずその時期には置くようにしてます
必須アイテムです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする