※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KS(坂謙)
KS(坂謙)の ポリ袋・ゴミ袋
KS(坂謙)の アスベスト廃棄用袋
アスベスト廃棄物用袋文字入黄色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
24846090
品番
大 0.15×850×1280 50枚入
参考基準価格(税別)
¥16,250
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
アスベスト廃棄用の袋です。
用途
アスベストの廃棄に!!
材質
PE
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
850×1280
色
黄色
サイズ
大
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400