※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-660【ワケあり】 オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 24846555 ST-660【ワケあり】 オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 24846555

オールアンカー STタイプ(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 埋め込み深さ(mm)24 注文コード24846555 品番ST-660【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,669
販売価格(税別) アウトレット
¥10,9008,790
この商品は寸法L・埋め込み深さ・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス ドリル径(Φmm)6.4 首下長さL(mm)60 埋め込み深さ(mm)24 外径D(Φmm)6 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 最大引張荷重kN(kgf)5.8[600](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2) 取付け物厚(mm)1〜36 頭部径dk(mm)11 剪断最大荷重(kN)(kgf)8[820](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2) 商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1993:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする