※着用例

フィットマスク 902

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード24848400 品番902-97【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
形状プリーツ型 シロ 構造2層 サイズフリー ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様マスク掛け機能のない帽子でも衛生的にマスクを着用可能 材質不織布(二層構造) アズワン品番61-9893-03 色番99 商品状態※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46504895
2020-07-07
用途:
業務中,及び日常生活等の時
金融・保険業

オーバーヘッドマスクの装着は初めてですが,極めて快適でした。耳への負担はゼロであって,気にしていたマスクのズレはありませんでした。2PLYマスクなので,息がし易く,夏場には打って付けだと思います。マスクの表裏は,印字がありますので,容易に判断できます。良い商品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする