3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 純水製造・純水関連
3M(スリーエム)の 純水フィルター/カートリッジ
3M(スリーエム)の プレフィルター(鉄錆等除去)
ZetaPlus(TM) 吸着デプスフィルターカートリッジ ラボスケール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
ろ過精度(μm)
(目安)0.75-4
ディスク径(Φmm)
90
注文コード
24848725
品番
B90-10SP 5P【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,490
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ろ過精度・ディスク径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
ろ過精度(μm)
(目安)0.75-4
材質
セルロース、パーライト、レジン
ディスク径(Φmm)
90
最高使用温度(℃)
80
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ろ過記号
10SP