金鵄製作所
金鵄製作所の 調剤・与薬用品
金鵄製作所の 服薬管理
金鵄製作所の 薬袋
フィルム薬袋(内用・分包用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
24852706
品番
77228-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
フィルム素材の内用薬袋です。素材が薄い為、分包用に適しています。薬袋を閉じて頂く為の「封かんラベル」をサービスでお付けいたします。白地部分にはボールペンやマジックで文字の書き込みが可能です。
仕様
分包用薬袋
色
透明
サイズ
Bサイズ
タイプ
F-3
種類
内用薬袋
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
170×100×0.04