B-5701 デュール 18-8ステンレス製コーヒースプーン(サテン仕上) パール金属 24852837

 

B-5701 デュール 18-8ステンレス製コーヒースプーン(サテン仕上) パール金属 24852837
B-5701 デュール 18-8ステンレス製コーヒースプーン(サテン仕上) パール金属 24852837

デュール 18-8ステンレス製コーヒースプーン(サテン仕上)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード24852837品番B-5701
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

深皿形状。食器洗い乾燥機対応。

材質18-8ステンレス鋼全長(mm)125質量(g)19寸法(長さL×幅W)(mm)125×25食器の種類コーヒースプーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする