施工例

- エレベーター用マグネットタイル ReFace Mag(リフェイスマグ)  Grace アゼアス 24853108 - エレベーター用マグネットタイル ReFace Mag(リフェイスマグ)  Grace アゼアス 24853108 - エレベーター用マグネットタイル ReFace Mag(リフェイスマグ)  Grace アゼアス 24853108 - エレベーター用マグネットタイル ReFace Mag(リフェイスマグ)  Grace アゼアス 24853108 - エレベーター用マグネットタイル ReFace Mag(リフェイスマグ)  Grace アゼアス 24853108

エレベーター用マグネットタイル ReFace Mag(リフェイスマグ) Grace

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) G-005 注文コード24853108 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

エレベーターを傷や汚れから守り、エタノール消毒や、水拭きも可能。
高級感があり和風モダンな23種類のデザインは今までにない快適な空間を演出します。

用途エレベーターやスチールパーテーションの保護、デザイン変更 幅(mm)450 厚さ(mm)2 G-005 質量(g)600 縦(mm)450 横(mm)450

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
全国数量100以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量100以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量100以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする