タカラスタンダード
タカラスタンダードの キッチン
タカラスタンダードの キッチン本体
タカラスタンダードの セクショナルキッチン
P型 ノーマル ガス台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
24854167
品番
PG-70/PUI-1
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
色
アイボリー
高さ(mm)
625
奥行(mm)
543
間口(mm)
700
材質(扉)
木製
注意
※印刷のため商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。