誤操作防止スイッチカバー(マグネット) 丸型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24854657 品番J2552
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

操作スイッチやボタンなどの誤操作防止や、鍵穴へのイタズラ防止などに。
マグネットで取り付けるタイプです。磁石が付く面に簡単設置できます。

用途機械などのスイッチ誤作動防止用 材質PC 形状丸型 透明/印字なし(無地) 質量(g)約16 外寸法(Φ×Hmm)42×30 内径(Φ×Hmm)38×28 使用磁石2個
注意
※ネオジムマグネットではございません。
※磁力を嫌う機器への取付には十分注意してお使いください。
※用途以外の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする